SICK - Miniatur-Lichtschranken , GTE6-F2421V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1084098
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084444531
Sonepar Artikelnummer
120919151
Hersteller Artikelnummer
1084098
Hersteller Typ
GTE6-F2421V
Hersteller Artikel Nr.:
1084098
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
700 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
22 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Reaktionszeit:
1.25 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


