SICK - Miniatur-Lichtschranken , GTE6-N1211

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050713
Tastweite - 250 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084293122
Sonepar Artikelnummer
120912532
Hersteller Artikelnummer
1050713
Hersteller Typ
GTE6-N1211
Hersteller Artikel Nr.:
1050713
Tastweite:
250 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
250 mm
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Einstellverfahren:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
31.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1.25 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.045 kg


