SICK - Miniatur-Lichtschranken , WL4S-3F2132

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1042074
Bemessungsschaltabstand - 0 mm
Max. Schaltabstand - 5000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Einstellverfahren - Teach-In
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084190605
Sonepar Artikelnummer
120911894
Hersteller Artikelnummer
1042074
Hersteller Typ
WL4S-3F2132
Hersteller Artikel Nr.:
1042074
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12.2 mm
Höhe des Sensors:
41.8 mm
Länge des Sensors:
17.3 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
1.5 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.043 kg


