Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Miniatur-Lichtschranken , WL4SLG-3P5232H

SICK
kopierenkopieren
SICK - Miniatur-Lichtschranken ,  WL4SLG-3P5232H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1058276

  • Bemessungsschaltabstand - 0 mm

  • Max. Schaltabstand - 4500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Einstellverfahren - Teach-In

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084251603

Sonepar Artikelnummer

120913942

Hersteller Artikelnummer

1058276

Hersteller Typ

WL4SLG-3P5232H

Hersteller Artikel Nr.:

1058276

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Schaltabstand:

4500 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

15.3 mm

Höhe des Sensors:

63.2 mm

Länge des Sensors:

22.2 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

30 mA

Umgebungstemperatur:

-10 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0.5 m

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.091 kg

Miniatur-Lichtschranken , W4SLG-3H , Schaltabstand max.: 0 m ... 4,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Teach-in-Taste , Laserklasse: 1