Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Miniatur-Lichtschranken , WLG4S-3F3434V

SICK
kopierenkopieren
SICK - Miniatur-Lichtschranken ,  WLG4S-3F3434V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1048024

  • Bemessungsschaltabstand - 0 mm

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Einstellverfahren - Teach-In

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084199455

Sonepar Artikelnummer

120912376

Hersteller Artikelnummer

1048024

Hersteller Typ

WLG4S-3F3434V

Hersteller Artikel Nr.:

1048024

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

15.25 mm

Höhe des Sensors:

49.2 mm

Länge des Sensors:

22.2 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

30 mA

Umgebungstemperatur:

-30 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

1.5 m

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.088 kg

Miniatur-Lichtschranken , W4S-3 Inox Glass , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste