SICK - Miniatur-Lichtschranken , WLG8-P1131S04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072259
Bemessungsschaltabstand - 0 mm
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084331138
Sonepar Artikelnummer
120917277
Hersteller Artikelnummer
1072259
Hersteller Typ
WLG8-P1131S04
Hersteller Artikel Nr.:
1072259
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.087 kg


