SICK - Miniatur-Lichtschranken , WS/WE2F-P120S05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059829
Bemessungsschaltabstand - 400 mm
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084272806
Sonepar Artikelnummer
120914463
Hersteller Artikelnummer
1059829
Hersteller Typ
WS/WE2F-P120S05
Hersteller Artikel Nr.:
1059829
Bemessungsschaltabstand:
400 mm
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
500 mm
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
3.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
10 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.041 kg


