Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Miniatur-Lichtschranken , WSE4S-3N2130V

SICK
kopierenkopieren
SICK - Miniatur-Lichtschranken ,  WSE4S-3N2130V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1052878

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 4500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084280511

Sonepar Artikelnummer

120912963

Hersteller Artikelnummer

1052878

Hersteller Typ

WSE4S-3N2130V

Hersteller Artikel Nr.:

1052878

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

4500 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

15.25 mm

Höhe des Sensors:

44.5 mm

Länge des Sensors:

22.2 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

30 mA

Umgebungstemperatur:

-30 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

2 m

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

50 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.141 kg

Miniatur-Lichtschranken , W4S-3 Inox , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine