Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Miniatur-Lichtschranken , WSE4S-3P1330H

SICK
kopierenkopieren
SICK - Miniatur-Lichtschranken ,  WSE4S-3P1330H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1052886

  • Bemessungsschaltabstand - 4500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084227820

Sonepar Artikelnummer

120912971

Hersteller Artikelnummer

1052886

Hersteller Typ

WSE4S-3P1330H

Hersteller Artikel Nr.:

1052886

Bemessungsschaltabstand:

4500 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

15.25 mm

Höhe des Sensors:

48.6 mm

Länge des Sensors:

22.15 mm

Umgebungstemperatur:

-30 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

50 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.240 kg

Miniatur-Lichtschranken , W4S-3 Inox Hygiene , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine