SICK - Miniatur-Lichtschranken , WSE4SL-3P5237H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092532
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084417719
Sonepar Artikelnummer
120919913
Hersteller Artikelnummer
1092532
Hersteller Typ
WSE4SL-3P5237H
Hersteller Artikel Nr.:
1092532
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.099 kg
Miniatur-Lichtschranken , W4SL-3H , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Teach-in-Taste , Laserklasse: 1


