SICK - Miniatur-Lichtschranken , WTB4S-3P2265V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1045091
Bemessungsschaltabstand - 350 mm
Max. Schaltabstand - 500 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084174452
Sonepar Artikelnummer
120912086
Hersteller Artikelnummer
1045091
Hersteller Typ
WTB4S-3P2265V
Hersteller Artikel Nr.:
1045091
Bemessungsschaltabstand:
350 mm
Max. Schaltabstand:
500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP66
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15.25 mm
Höhe des Sensors:
44.5 mm
Länge des Sensors:
22.2 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck:
6.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.070 kg


