SICK - Miniatur-Lichtschranken , WTB4S-3P3262V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046385
Bemessungsschaltabstand - 350 mm
Max. Schaltabstand - 4 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084179259
Sonepar Artikelnummer
120912184
Hersteller Artikelnummer
1046385
Hersteller Typ
WTB4S-3P3262V
Hersteller Artikel Nr.:
1046385
Bemessungsschaltabstand:
350 mm
Max. Schaltabstand:
4 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP66
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15.25 mm
Höhe des Sensors:
49.2 mm
Länge des Sensors:
22.2 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
6.5 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.080 kg


