Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Miniatur-Lichtschranken , WTB4S-3P3434V

SICK
kopierenkopieren
SICK - Miniatur-Lichtschranken ,  WTB4S-3P3434V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1048016

  • Bemessungsschaltabstand - 120 mm

  • Max. Schaltabstand - 4 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084211997

Sonepar Artikelnummer

120912375

Hersteller Artikelnummer

1048016

Hersteller Typ

WTB4S-3P3434V

Hersteller Artikel Nr.:

1048016

Bemessungsschaltabstand:

120 mm

Max. Schaltabstand:

4 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP66

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.25 mm

Höhe des Sensors:

49.2 mm

Länge des Sensors:

22.2 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-30 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

2.5 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.086 kg

Miniatur-Lichtschranken , W4S-3 Inox , Schaltabstand max.: 4 mm ... 120 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste