Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Miniatur-Lichtschranken , WTF4S-3P2205VS02

SICK
kopierenkopieren
SICK - Miniatur-Lichtschranken ,  WTF4S-3P2205VS02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1046742

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084204746

Sonepar Artikelnummer

120912262

Hersteller Artikelnummer

1046742

Hersteller Typ

WTF4S-3P2205VS02

Hersteller Artikel Nr.:

1046742

Max. Schaltabstand:

20 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP66

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.25 mm

Höhe des Sensors:

44.5 mm

Länge des Sensors:

22.2 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-30 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

6.5 mm²

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.066 kg

Miniatur-Lichtschranken , W4S-3 Inox , Schaltabstand max.: 20 mm ... 200 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Vordergrundausblendung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste