SICK - Miniatur-Lichtschranken , WTV4-3P2140S32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040689
Bemessungsschaltabstand - 50 mm
Max. Schaltabstand - 4 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084191510
Sonepar Artikelnummer
120911429
Hersteller Artikelnummer
1040689
Hersteller Typ
WTV4-3P2140S32
Hersteller Artikel Nr.:
1040689
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
4 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
1 .. 40 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
39.5 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.4 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.034 kg


