SICK - Mobile Handheld-Scanner IDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6080735
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 84719000
Gewicht - 0.152 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121410635
Hersteller Artikelnummer
6080735
Hersteller Typ
IDM240-411S HANDH.SCAN.
Hersteller Artikel Nr.:
6080735
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.152 kg
Der SICK IDM240-411S ist ein leistungsstarker mobiler Handscanner für die zuverlässige Erfassung von 1D-, 2D- und Stacked-Codes in Industrie, Logistik, Produktion und Lagerhaltung. Dank seiner modernen Imager-Technologie liest das Gerät selbst anspruchsvolle Codes schnell und präzise und unterstützt so effiziente Arbeitsabläufe sowie eine hohe Prozesssicherheit. Mit einer Lesedistanz von 30 bis 400 mm und einer Sensorauflösung von 1.280 x 800 Pixeln eignet sich der Scanner für zahlreiche Standardanwendungen in Wareneingang, Kommissionierung, Produktionssteuerung und Rückverfolgbarkeit. Er erfasst sowohl klassische Barcodes als auch moderne 2D-Codes wie QR-Code und Data Matrix zuverlässig und schnell. Der ergonomisch gestaltete Handscanner überzeugt durch seine robuste Bauweise. Mit einer Schutzart von IP52 sowie einer Stoßfestigkeit von 25 Stürzen aus 1,8 m Höhe auf Beton ist der IDM240-411S bestens für den industriellen Einsatz geeignet. Optische und akustische Lesebestätigungen unterstützen den Anwender bei der sicheren Datenerfassung. Durch die vielseitigen Schnittstellenmöglichkeiten wie USB, RS-232, Ethernet, PROFINET, EtherCAT und PROFIBUS DP lässt sich der Scanner flexibel in bestehende Systeme und Automatisierungslösungen integrieren.


