SICK - MultiTask-Lichtschranken , WLR2100-D1312

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7027753
Bemessungsschaltabstand - 0 mm
Max. Schaltabstand - 9000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084402128
Sonepar Artikelnummer
120923398
Hersteller Artikelnummer
7027753
Hersteller Typ
WLR2100-D1312
Hersteller Artikel Nr.:
7027753
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Schaltabstand:
9000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
73.7 mm
Länge des Sensors:
48.6 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.356 kg


