SICK - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6022427
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.328 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084158391
Sonepar Artikelnummer
120923153
Hersteller Artikelnummer
6022427
Hersteller Typ
NETZTEIL
Hersteller Artikel Nr.:
6022427
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.328 kg
Eingangsspannung: 100 V AC ... 240 V AC , Ausgangsspannung: 24 V DC , Ausgangsstrom: 2,1 A , Beschreibung: Netzteil DC 24 V / 2,1 A, Einstellbereich 24 V ... 28 V, Eingangsstrom typ. 0,77 A / 0,44 A, Netzfrequenz 50 Hz ... 60 Hz


