Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Nutensteine , Nutensteine

SICK
kopierenkopieren
SICK - Nutensteine ,  Nutensteine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2017550

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084144059

Sonepar Artikelnummer

120922414

Hersteller Artikelnummer

2017550

Hersteller Typ

NUTENSTEINE

Hersteller Artikel Nr.:

2017550

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

5

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.020 kg

Sonstiges Montagezubehör , Nutensteine , Beschreibung: Nutenstein-Set, M5, 4x , Packungseinheit: 4 Stück , Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten