SICK - Optische Datenübertragung , ISD400-1121

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1043511
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84718000
Gewicht - 0.982 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084193125
Sonepar Artikelnummer
120911977
Hersteller Artikelnummer
1043511
Hersteller Typ
ISD400-1121
Hersteller Artikel Nr.:
1043511
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.982 kg
Optische Datenübertragung , ISD400 , Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP , Übertragungsreichweite: 0,2 m ... 180 m , Umgebungstemperatur Betrieb: –40 °C ... +55 °C , Heizung: ja , Datenübertragungsrate: 3 Mbit/s


