SICK - Optische Datenübertragung , ISD400-6111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046119
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84718000
Gewicht - 0.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084174506
Sonepar Artikelnummer
120912168
Hersteller Artikelnummer
1046119
Hersteller Typ
ISD400-6111
Hersteller Artikel Nr.:
1046119
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.960 kg
Optische Datenübertragung , ISD400 , Kommunikationsschnittstelle: Ethernet , Übertragungsreichweite: 0,2 m ... 180 m , Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C , Heizung: nein , Datenübertragungsrate: 3 Mbit/s


