SICK - Optische Datenübertragung , ISD400-7212

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065101
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84718000
Gewicht - 1.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084304446
Sonepar Artikelnummer
120915629
Hersteller Artikelnummer
1065101
Hersteller Typ
ISD400-7212
Hersteller Artikel Nr.:
1065101
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
1.009 kg
Optische Datenübertragung , ISD400 , Kommunikationsschnittstelle: Ethernet , Übertragungsreichweite: 0,2 m ... 150 m , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +55 °C , Heizung: nein , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s , Frequenz: F2


