SICK - Optische Datenübertragung , ISD400-7322

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071581
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84718000
Gewicht - 1.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084368387
Sonepar Artikelnummer
120917109
Hersteller Artikelnummer
1071581
Hersteller Typ
ISD400-7322
Hersteller Artikel Nr.:
1071581
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
1.056 kg
Optische Datenübertragung , ISD400 , Kommunikationsschnittstelle: Ethernet , Übertragungsreichweite: 0,2 m ... 200 m , Umgebungstemperatur Betrieb: –40 °C ... +55 °C , Heizung: ja , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s , Frequenz: F2


