Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Positionssensoren , MPA-107THTP0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Positionssensoren ,  MPA-107THTP0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1059442

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Min. Ausgangsstrom - 4 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084258060

Sonepar Artikelnummer

120914282

Hersteller Artikelnummer

1059442

Hersteller Typ

MPA-107THTP0

Hersteller Artikel Nr.:

1059442

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Min. Ausgangsstrom:

4 mA

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.138 kg

Positionssensoren , MPA , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m , Schaltfunktion: Analog, IO-Link , Messbereich: 107 mm , Smart Sensor: Enhanced Sensing, Effiziente Kommunikation, Diagnose , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link