SICK - Positionssensoren , MPS-032TSNQDS04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1073318
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Min. Ausgangsstrom - 4 mA
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084336751
Sonepar Artikelnummer
120917575
Hersteller Artikelnummer
1073318
Hersteller Typ
MPS-032TSNQDS04
Hersteller Artikel Nr.:
1073318
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Ausgangsstrom:
4 mA
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.055 kg


