SICK - Positionssensoren , MPS-064THTP0S06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1111946
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Min. Ausgangsstrom - 4 mA
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084468841
Sonepar Artikelnummer
120924141
Hersteller Artikelnummer
1111946
Hersteller Typ
MPS-064THTP0S06
Hersteller Artikel Nr.:
1111946
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Ausgangsstrom:
4 mA
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.565 kg


