Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Positionssensoren , MPS-096TSTU0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Positionssensoren ,  MPS-096TSTU0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1045671

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084262678

Sonepar Artikelnummer

120912161

Hersteller Artikelnummer

1045671

Hersteller Typ

MPS-096TSTU0

Hersteller Artikel Nr.:

1045671

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Bemessungsversorgungsspannung DC:

15 .. 30 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Länge des Sensors:

109 mm

Durchmesser Sensor:

96 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

22 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Min. Ausgangsstrom:

4 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

Ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.061 kg

Positionssensoren , MPS-T , Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m , Schaltfunktion: Analog , Messbereich: 96 mm , Kommunikationsschnittstelle: -