SICK - Positionssensoren , MPS-128TSNUD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092678
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Min. Ausgangsstrom - 4 mA
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084414749
Sonepar Artikelnummer
120919928
Hersteller Artikelnummer
1092678
Hersteller Typ
MPS-128TSNUD
Hersteller Artikel Nr.:
1092678
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Ausgangsstrom:
4 mA
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.191 kg


