SICK - Positionssensoren , MPS-128TSTP0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1045672
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084257605
Sonepar Artikelnummer
120912162
Hersteller Artikelnummer
1045672
Hersteller Typ
MPS-128TSTP0
Hersteller Artikel Nr.:
1045672
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15 .. 30 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Länge des Sensors:
141 mm
Durchmesser Sensor:
128 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
22 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Min. Ausgangsstrom:
4 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.064 kg


