SICK - Positionssensoren , MPS-128TSTRDS04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1099501
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Min. Ausgangsstrom - 4 mA
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084452369
Sonepar Artikelnummer
120920348
Hersteller Artikelnummer
1099501
Hersteller Typ
MPS-128TSTRDS04
Hersteller Artikel Nr.:
1099501
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Ausgangsstrom:
4 mA
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.065 kg


