Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Positionssensoren , MPS-256TSTP0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Positionssensoren ,  MPS-256TSTP0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1050551

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084262746

Sonepar Artikelnummer

120912504

Hersteller Artikelnummer

1050551

Hersteller Typ

MPS-256TSTP0

Hersteller Artikel Nr.:

1050551

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Bemessungsversorgungsspannung DC:

15 .. 30 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Länge des Sensors:

269 mm

Durchmesser Sensor:

256 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

22 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Min. Ausgangsstrom:

4 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

Ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.126 kg

Positionssensoren , MPS-T , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m , Schaltfunktion: Analog , Messbereich: 256 mm , Kommunikationsschnittstelle: -