SICK - Profinet - und Ethernet-Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2106175
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121410634
Hersteller Artikelnummer
2106175
Hersteller Typ
YN2D24-050PN1XLEAX PUR/2*2*0,34/GN/SH
Hersteller Artikel Nr.:
2106175
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg
Die YN2D24-050PN1XLEAX PUR/2x2x0,34/GN/SH ist eine hochwertige und robuste Daten- bzw. Signalleitung für industrielle Anwendungen. Mit ihrem Aufbau aus 2 Aderpaaren mit jeweils 2 x 0,34 mm² eignet sie sich ideal für die zuverlässige Übertragung von Steuer-, Mess- und Datensignalen in Maschinen, Anlagen und automatisierten Produktionsprozessen. Der widerstandsfähige PUR-Außenmantel bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Öl, viele Chemikalien sowie mechanische Belastungen. Dadurch ist die Leitung besonders für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen geeignet, in denen Flexibilität und Langlebigkeit gefordert sind. Die integrierte Gesamtschirmung (SH) schützt zuverlässig vor elektromagnetischen Störungen und gewährleistet eine sichere und störungsfreie Signalübertragung. Dies macht die Leitung zur idealen Lösung für sensible Steuerungs-, Mess- und Kommunikationsanwendungen. Dank der flexiblen Konstruktion und der grünen Mantelfarbe (GN) lässt sich die Leitung einfach verlegen und eindeutig identifizieren. Sie eignet sich hervorragend für den Maschinen- und Anlagenbau, die Fördertechnik, Automatisierungssysteme sowie industrielle Kommunikationsnetzwerke.