Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Prüf- und Überwachungswerkzeuge , Prüfstab 30 mm

SICK
kopierenkopieren
SICK - Prüf- und Überwachungswerkzeuge ,  Prüfstab 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2022602

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39169090

  • Gewicht - 0.053 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084146169

Sonepar Artikelnummer

120922476

Hersteller Artikelnummer

2022602

Hersteller Typ

PRÜFSTAB 30 MM

Hersteller Artikel Nr.:

2022602

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.053 kg

Prüf- und Überwachungswerkzeuge , Beschreibung: 30 mm Durchmesser