SICK - Prüf- und Überwachungswerkzeuge , SIU2-L0011A002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2084701
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 1.929 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084372575
Sonepar Artikelnummer
120922630
Hersteller Artikelnummer
2084701
Hersteller Typ
SIU2-L0011A002
Hersteller Artikel Nr.:
2084701
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.929 kg
Prüf- und Überwachungswerkzeuge , Beschreibung: Bedienpult für die Inspector VSP Familie. Das Bedienpult unterstützt die Anzeige von Bildern und Ergebnissen, Rezeptumschaltung und die Verwaltung der Inspector Konfigurationen. Der Inspector Viewer verfügt über eine 100 Mbit/s Ethernet-Schnittstelle und benötigt eine 24 V DC Spannungsversorgung.