SICK - Reflektions-Lichtschranke RAY26P-34862530A00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1121881
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084496356
Sonepar Artikelnummer
121410633
Hersteller Artikelnummer
1121881
Hersteller Typ
RAY26P-34862530A00Z2ZZZZZZZZZ1
Hersteller Artikel Nr.:
1121881
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.800 kg
Die SICK RAY26P-34862530A00Z2ZZZZZZZZZ1 ist eine innovative Reflexions-Lichtschranke der leistungsstarken RAY26 Reflex Array-Serie und wurde für anspruchsvolle Detektionsaufgaben in der industriellen Automatisierung entwickelt. Dank der modernen Reflex Array-Technologie erkennt der Sensor zuverlässig auch schwierige Objekte wie transparente, glänzende, unebene, flache oder perforierte Materialien. Mit einer Detektionshöhe von 55 mm und einer minimalen Objektgröße von nur 5 mm ermöglicht die Lichtschranke eine sichere und positionsunabhängige Objekterkennung innerhalb des gesamten Lichtbandes. Die integrierte Autokollimationsoptik sorgt dabei für eine besonders hohe Prozesssicherheit und zuverlässige Erfassung auch bei Objektlage- oder Positionstoleranzen. Der Sensor erreicht einen Schaltabstand von bis zu 3 Metern und nutzt eine präzise PinPoint-LED mit sichtbarem Rotlicht. Funktionen wie AutoAdapt, Teach-in und die IO-Link-Kommunikation ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme, flexible Parametrierung und umfassende Diagnosemöglichkeiten. Mit Schutzarten IP66 und IP67 sowie einem erweiterten Temperaturbereich von-40 °C bis +60 °C eignet sich die Lichtschranke für den zuverlässigen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der integrierte PNP-Schaltausgang und der M12-Steckverbinder gewährleisten eine einfache Integration in bestehende Maschinen- und Anlagenkonzepte.


