SICK - Reflektions-Lichtschranke WLG4FP-21A12130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1146575
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084551680
Sonepar Artikelnummer
121410630
Hersteller Artikelnummer
1146575
Hersteller Typ
WLG4FP-21A12130ZZZZ2ZZZZZZZZZ1
Hersteller Artikel Nr.:
1146575
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.030 kg
Die SICK WLG4FP-21A12130ZZZZ2ZZZZZZZZZ1 ist eine leistungsstarke Miniatur-Reflexionslichtschranke der W4-Produktfamilie und wurde speziell für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben entwickelt. Dank der innovativen ClearSens-Technologie mit Doppellinsensystem erkennt der Sensor selbst transparente Objekte zuverlässig und bietet eine hohe Detektionssicherheit auch bei schwierigen Oberflächenverhältnissen. Mit einem Erfassungsbereich von bis zu 4,5 Metern, einer präzisen PinPoint-LED sowie einem integrierten Polarisationsfilter ermöglicht die Lichtschranke eine exakte Objekterkennung bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit. Die kompakte Bauform erlaubt den Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen und macht den Sensor zur idealen Lösung für moderne Maschinen- und Anlagenkonzepte. Der robuste Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang, arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10 bis 30 V DC und bietet schnelle Schaltzeiten von lediglich 500 µs. Dadurch eignet er sich hervorragend für dynamische Anwendungen mit hohen Taktzahlen. Mit den Schutzarten IP66 und IP67 ist die Lichtschranke optimal gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Der große Temperaturbereich von-40 °C bis +60 °C ermöglicht den zuverlässigen Einsatz sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen.


