SICK - Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000131
Form - rund
Außendurchmesser - 50 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084100000
Sonepar Artikelnummer
120801647
Hersteller Artikelnummer
1000131
Hersteller Typ
SW50
Hersteller Artikel Nr.:
1000131
Form:
rund
Außendurchmesser:
50 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.215 kg


