SICK - Reflektor 175x34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013289
Form - rechteckig
Höhe - 180 mm
Breite - 40 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084118067
Sonepar Artikelnummer
120280255
Hersteller Artikelnummer
1013289
Hersteller Typ
PL180E01
Hersteller Artikel Nr.:
1013289
Form:
rechteckig
Höhe:
180 mm
Breite:
40 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.042 kg


