SICK - Reflektor 37x56mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012720
Form - rechteckig
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084104039
Sonepar Artikelnummer
120280265
Hersteller Artikelnummer
1012720
Hersteller Typ
PL40A
Hersteller Artikel Nr.:
1012720
Form:
rechteckig
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.015 kg


