SICK - Reflektor 47x47mm, 2Loch bef.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5304812
Form - quadratisch
Höhe - 47 mm
Breite - 47 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084102523
Sonepar Artikelnummer
120280207
Hersteller Artikelnummer
5304812
Hersteller Typ
P250
Hersteller Artikel Nr.:
5304812
Form:
quadratisch
Höhe:
47 mm
Breite:
47 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.016 kg


