SICK - Reflektor 56x28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002314
Form - rechteckig
Höhe - 50 mm
Breite - 30 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084100079
Sonepar Artikelnummer
120280222
Hersteller Artikelnummer
1002314
Hersteller Typ
PL30A
Hersteller Artikel Nr.:
1002314
Form:
rechteckig
Höhe:
50 mm
Breite:
30 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.015 kg


