SICK - Reflektor 80x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003865
Form - quadratisch
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047084100086
Sonepar Artikelnummer
120280210
Hersteller Artikelnummer
1003865
Hersteller Typ
PL80A
Hersteller Artikel Nr.:
1003865
Form:
quadratisch
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.045 kg
Reflektoren , Eckig , Beschreibung: Rechteckig, anschraubbar , Abmessungen: 84 mm 84 mm , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C


