Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Reflektor D=83mm, Mittellochbef.

SICK
kopierenkopieren
SICK - Reflektor D=83mm, Mittellochbef.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5304549

  • Form - rund

  • Höhe - 7.4 mm

  • Außendurchmesser - 83 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084110160

Sonepar Artikelnummer

120280206

Hersteller Artikelnummer

5304549

Hersteller Typ

C110

Hersteller Artikel Nr.:

5304549

Form:

rund

Höhe:

7.4 mm

Außendurchmesser:

83 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.031 kg

Reflektoren , Rund , Beschreibung: Rund, anschraubbar , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C