SICK - Reflektor SW48mm, 6-eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000132
Form - sechseckig
Höhe - 78 mm
Breite - 60 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084100017
Sonepar Artikelnummer
120280209
Hersteller Artikelnummer
1000132
Hersteller Typ
PL50A
Hersteller Artikel Nr.:
1000132
Form:
sechseckig
Höhe:
78 mm
Breite:
60 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.018 kg


