SICK - Reflektoren und Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5329742
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134949
Hersteller Artikelnummer
5329742
Hersteller Typ
PL76F
Hersteller Artikel Nr.:
5329742
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.009 kg
Reflektoren, Feintripelreflektoren, PL76F, Beschreibung: Reflektor, rechteckig, flach, IP 67, Reflexionsfläche 17 x 71 mm, ideal in Kombination mit Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte, Abmessungen: 20,2 mm 76 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: 30 °C . +50 °C


