SICK - Reflexfolie 22,8mx50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5319981
Form - Reflexband
Höhe - 22800 mm
Breite - 50 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153570
Sonepar Artikelnummer
120280215
Hersteller Artikelnummer
5319981
Hersteller Typ
REF-PLUS-R50
Hersteller Artikel Nr.:
5319981
Form:
Reflexband
Höhe:
22800 mm
Breite:
50 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90012000
Reflektoren , Reflexionsfolie , Beschreibung: Selbstklebend Rolle , Abmessungen: 50 mm 22,8 m , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +60 °C


