Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Reflexions-Lichtgitter, 0,01..1,5m, 8xPNP 24VDC

SICK
kopierenkopieren
SICK - Reflexions-Lichtgitter, 0,01..1,5m, 8xPNP 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1016046

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Höhe des Sensors - 106 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 1.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084104787

Sonepar Artikelnummer

120280258

Hersteller Artikelnummer

1016046

Hersteller Typ

WLG12-G137

Hersteller Artikel Nr.:

1016046

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Höhe des Sensors:

106 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

1.5 m

Schutzfeldhöhe:

106 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

46.6 mm

Umgebungstemperatur:

55 °C

Reaktionszeit:

0.6 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.456 kg

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , WLG , Betriebsreichweite: 1,5 m , Strahlabstand: 12,5 mm , Überwachungshöhe: 87,5 mm , Schaltausgang: 8 x PNP , Ansprechzeit: 0,6 ms , Anschlussart: Leitung