SICK - Reflexions-Lichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1015316
Bemessungsschaltabstand - 1000 mm
Max. Schaltabstand - 200 mm
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084263910
Sonepar Artikelnummer
120801643
Hersteller Artikelnummer
1015316
Hersteller Typ
WT45-P200S03
Hersteller Artikel Nr.:
1015316
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
200 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 60 V
Schutzart (IP):
IP67
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
6 ms
Schaltfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
35 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.808 kg


