SICK - Reflexionsfolie , REF-7610-0K4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5600079
Form - Reflexband
Höhe - 4570 mm
Breite - 91.4 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153662
Sonepar Artikelnummer
120922793
Hersteller Artikelnummer
5600079
Hersteller Typ
REF-7610-0K4
Hersteller Artikel Nr.:
5600079
Form:
Reflexband
Höhe:
4570 mm
Breite:
91.4 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Reflektoren , Reflexionsfolie , Beschreibung: Selbstklebend, nicht geeignet für Reflexionslichtschranken mit Polfilter, Länge konfektionierbar von Rolle , Abmessungen: 61 cm 10 cm , Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +65 °C


