SICK - Reflexionsfolie , REF-APM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4025097
Form - Reflexband
Höhe - 225 mm
Breite - 225 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084151019
Sonepar Artikelnummer
120922632
Hersteller Artikelnummer
4025097
Hersteller Typ
REF-APM
Hersteller Artikel Nr.:
4025097
Form:
Reflexband
Höhe:
225 mm
Breite:
225 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90012000
Reflektoren , Reflexionsfolie , Beschreibung: Bogen, selbstklebend, nicht geeignet für Reflexionslichtschranken mit Polfilter , Abmessungen: 225 mm 225 mm , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +60 °C


